KMFE 10 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-KMFE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJoa09TODVOVE16TWpRNE9UWXlOVGt3TG1wd1p3fGIxZTJjZmU5NzYwN2FlNDY0YWM0M2ZkN2FhZjMwYTA2MTQ2ZjUxNDBlNjI2NzI4ZjAxMTlhOWVlMzE5YTczNjA
1303297 锁紧螺母 

SKF SKF

KMFE 10

描述

SKF KMFE 10

70MM Outside Diameter; 14MM Nominal Thickness; M50 X 1.5 Thread Size; 49.026MM Thread Pitch Diameter Min; 49.158MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

制造商部件号

KMFE 10

BDI部件号
1303297

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316571585116
重量 / Kilogram
0.825
Product Group - BDI
S02250
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M50 X 1.5
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
M6 Grub Screw
英寸 - 公制
Metric
详细描述
70MM Outside Diameter; 14MM Nominal Thickness; M50 X 1.5 Thread Size; 49.026MM Thread Pitch Diameter Min; 49.158MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
最大螺纹中经直径
1.935 英寸 | 49.158 毫米
名义厚度
0.551 英寸 | 14 毫米
最小螺纹中经直径
1.93 英寸 | 49.026 毫米
外径
2.756 英寸 | 70 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新