KMK 10 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-KMK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJneE9TOHhNRGN4TVRJM016WTJPRFl6T0M5SlRrUllXRmhNUTB0T1ZWUmZTMDFMWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2MzY1M2E5ZGVkMDhhMmMwNjM2OTNmM2NmNWQxY2QzNDg5OWZiMTZhNzE0NmI2YmI4YTYwZTI3MTc0NmRiOGJk
1416480 锁紧螺母 

SKF SKF

KMK 10

描述

SKF KMK 10 ; 轴承配件/锁紧螺母

70MM Outside Diameter; 15MM Nominal Thickness; M50 X 1.5 Thread Size; 49.026MM Thread Pitch Diameter Min; 49.158MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

制造商部件号

KMK 10

BDI部件号
1416480

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570965087
重量 / Kilogram
0.193
Product Group - BDI
S02250
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M50 X 1.5
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
High Strength Steel | Integral Locking Device | M8 Grub Screw | Pressure Plate
英寸 - 公制
Metric
详细描述
70MM Outside Diameter; 15MM Nominal Thickness; M50 X 1.5 Thread Size; 49.026MM Thread Pitch Diameter Min; 49.158MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
最大螺纹中经直径
1.935 英寸 | 49.158 毫米
名义厚度
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
2.756 英寸 | 70 毫米
最小螺纹中经直径
1.93 英寸 | 49.026 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新