KMK 15 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-KMK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJneE9TOHhNRGN4TVRJM016WTJPRFl6T0M5SlRrUllXRmhNUTB0T1ZWUmZTMDFMWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2MzY1M2E5ZGVkMDhhMmMwNjM2OTNmM2NmNWQxY2QzNDg5OWZiMTZhNzE0NmI2YmI4YTYwZTI3MTc0NmRiOGJk
1415822 锁紧螺母 

SKF SKF

KMK 15

描述

SKF KMK15 ; 自动化产品/螺母

98MM Outside Diameter; 14MM Nominal Thickness; M75 X 2 Thread Size; 73.701MM Thread Pitch Diameter Min; 73.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

制造商部件号

SKF KMK15

BDI部件号
1415822

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570506051
重量 / Kilogram
0.346
Product Group - BDI
S02250
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M75 X 2
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
High Strength Steel | Integral Locking Device | M8 Grub Screw | Pressure Plate
英寸 - 公制
Metric
详细描述
98MM Outside Diameter; 14MM Nominal Thickness; M75 X 2 Thread Size; 73.701MM Thread Pitch Diameter Min; 73.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
外径
3.858 英寸 | 98 毫米
最小螺纹中经直径
2.902 英寸 | 73.701 毫米
最大螺纹中经直径
2.908 英寸 | 73.851 毫米
名义厚度
0.551 英寸 | 14 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新