SKF
SKF
KMK 3
SKF SKF
描述
SKF KMK 3 ; 轴承配件/锁紧螺母
28MM Outside Diameter; 9MM Nominal Thickness; M17 X 1 Thread Size; 16.35MM Thread Pitch Diameter Min; 16.451MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
KMK 3
BDI部件号
1417110
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/KMK-3/p/1417110
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571483535
重量 / Kilogram
0.029
Product Group - BDI
S02250
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M17 X 1
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
High Strength Steel | Integral Locking Device | M5 Grub Screw | Pressure Plate
英寸 - 公制
Metric
详细描述
28MM Outside Diameter; 9MM Nominal Thickness; M17 X 1 Thread Size; 16.35MM Thread Pitch Diameter Min; 16.451MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
名义厚度
0.354 英寸 | 9 毫米
最大螺纹中经直径
0.648 英寸 | 16.451 毫米
外径
1.102 英寸 | 28 毫米
最小螺纹中经直径
0.644 英寸 | 16.35 毫米