SKF
SKF
KMK 6
SKF SKF
描述
SKF KMK 6
45MM Outside Diameter; 9MM Nominal Thickness; M30 X 1.5 Thread Size; 29.026MM Thread Pitch Diameter Min; 29.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
KMK 6
BDI部件号
1269275
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/KMK-6/p/1269275
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 10 |
BDI- 墨西哥 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577711137
重量 / Kilogram
0.055
Product Group - BDI
S02250
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M30 X 1.5
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
High Strength Steel | Integral Locking Device | M5 Grub Screw | Pressure Plate
英寸 - 公制
Metric
详细描述
45MM Outside Diameter; 9MM Nominal Thickness; M30 X 1.5 Thread Size; 29.026MM Thread Pitch Diameter Min; 29.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
名义厚度
0.354 英寸 | 9 毫米
最小螺纹中经直径
1.143 英寸 | 29.026 毫米
最大螺纹中经直径
1.148 英寸 | 29.151 毫米
外径
1.772 英寸 | 45 毫米