SKF
SKF
KML 34
SKF SKF
描述
SKF KML 34 ; 轴承配件/锁紧螺母
200MM Outside Diameter; 26MM Nominal Thickness; M170 X 3 Thread Size; 168.051MM Thread Pitch Diameter Min; 168.242MM Thread Pitch Diameter Max; MBL-34 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
制造商部件号
SKF KML 34
BDI部件号
1420057
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/KML-34/p/1420057
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577029171
重量 / Kilogram
1.68
Product Group - BDI
S02250
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M170 X 3
锁紧垫圈/锁止板 件号
MBL-34
螺纹名称
ISO Metric
英寸 - 公制
Metric
详细描述
200MM Outside Diameter; 26MM Nominal Thickness; M170 X 3 Thread Size; 168.051MM Thread Pitch Diameter Min; 168.242MM Thread Pitch Diameter Max; MBL-34 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
最大螺纹中经直径
6.624 英寸 | 168.242 毫米
名义厚度
1.024 英寸 | 26 毫米
最小螺纹中经直径
6.616 英寸 | 168.051 毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米