KMS-044 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-KM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJnMk55OHhNRE0zTXprMk5Ea3lNamt4TUM5SlRrUllXRmhNUTB0T1ZWUmZTMDFmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNhZGI2ZWM1NDhlMTBmYTRkNTAxNWQ5OWM3ZDg1NWY2YTc0NjcxMmFlZDk2MjUwZGViMzdkZTg0MTYwOGNmMDY
966497 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

KMS-044

描述

WHITTET-HIGGINS KMS-044

34MM Outside Diameter; 6MM Nominal Thickness; M22 X 1 Thread Size; 21.35MM Thread Pitch Diameter Min; 21.451 Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

制造商部件号

KMS-044

BDI部件号
966497

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968640448
重量 / Kilogram
0.027
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M22 X 1
螺纹名称
ISO Metric
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
KMS-044
详细描述
34MM Outside Diameter; 6MM Nominal Thickness; M22 X 1 Thread Size; 21.35MM Thread Pitch Diameter Min; 21.451 Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
外径
1.339 英寸 | 34 毫米
名义厚度
0.236 英寸 | 6 毫米
最大螺纹中经直径
0.845 英寸 | 21.451 毫米
最小螺纹中经直径
0.841 英寸 | 21.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新