WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
KMS-056
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS KMS-056
42MM Outside Diameter; 7MM Nominal Thickness; M28 X 1.5 Thread Size; 27.026MM Thread Pitch Diameter Min; 27.151 Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
KMS-056
BDI部件号
966499
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/KMS-056/p/966499
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968640561
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M28 X 1.5
螺纹名称
ISO Metric
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
KMS-056
详细描述
42MM Outside Diameter; 7MM Nominal Thickness; M28 X 1.5 Thread Size; 27.026MM Thread Pitch Diameter Min; 27.151 Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
名义厚度
0.276 英寸 | 7 毫米
外径
1.654 英寸 | 42 毫米
最大螺纹中经直径
1.069 英寸 | 27.151 毫米
最小螺纹中经直径
1.064 英寸 | 27.026 毫米