WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
KMS-19
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS KMS-19
125MM Outside Diameter; 17MM Nominal Thickness; M95 X 2 Thread Size; 93.701MM Thread Pitch Diameter Min; 93.861 Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
KMS-19
BDI部件号
966514
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/KMS-19/p/966514
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968641902
重量 / Kilogram
0.635
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M95 X 2
螺纹名称
ISO Metric
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
KMS-19
详细描述
125MM Outside Diameter; 17MM Nominal Thickness; M95 X 2 Thread Size; 93.701MM Thread Pitch Diameter Min; 93.861 Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
名义厚度
0.669 英寸 | 17 毫米
最小螺纹中经直径
3.689 英寸 | 93.701 毫米
最大螺纹中经直径
3.695 英寸 | 93.861 毫米
外径
4.921 英寸 | 125 毫米