KMT 3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-KMT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJnNE5DOHhNRFF4T0RZNE5URTBPVEl4TkM5SlRrUllXRmhNUTB0T1ZWUmZTMDFVWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1Njg4ZmQ1ZjIzMTQwNWU5MGNhODY0M2MwMjBlMzU5NDZiYzlmZmFmZTY1Y2E3NzFlYjNlM2JmZjIxOTAzYmE0
1421706 锁紧螺母 

SKF SKF

KMT 3

描述

SKF KMT 3 ; 轴承配件/锁紧螺母

37MM Outside Diameter; 18MM Nominal Thickness; M17 X 1 Thread Size; 16.35MM Thread Pitch Diameter Min; 16.451MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

制造商部件号

SKF KMT 3

BDI部件号
1421706

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577662729
重量 / Kilogram
0.098
Product Group - BDI
S02250
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M17 X 1
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Precision | Three M6 Locking Pins | With Two Diametrically Opposed Flats to Take Spanner
英寸 - 公制
Metric
详细描述
37MM Outside Diameter; 18MM Nominal Thickness; M17 X 1 Thread Size; 16.35MM Thread Pitch Diameter Min; 16.451MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
最小螺纹中经直径
0.644 英寸 | 16.35 毫米
名义厚度
0.709 英寸 | 18 毫米
外径
1.457 英寸 | 37 毫米
最大螺纹中经直径
0.648 英寸 | 16.451 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新