KMT 30 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-KMT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJnNE5DOHhNRFF4T0RZNE5URTBPVEl4TkM5SlRrUllXRmhNUTB0T1ZWUmZTMDFVWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1Njg4ZmQ1ZjIzMTQwNWU5MGNhODY0M2MwMjBlMzU5NDZiYzlmZmFmZTY1Y2E3NzFlYjNlM2JmZjIxOTAzYmE0
1421654 锁紧螺母 

SKF SKF

KMT 30

描述

SKF KMT 30

185MM Outside Diameter; 32MM Nominal Thickness; M150 X 2 Thread Size; 148.701MM Thread Pitch Diameter Min; 148.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

制造商部件号

KMT 30

BDI部件号
1421654

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577655134
重量 / Kilogram
1.898
Product Group - BDI
S02250
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M150 X 2
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Precision | Three M10 Locking Pins
英寸 - 公制
Metric
详细描述
185MM Outside Diameter; 32MM Nominal Thickness; M150 X 2 Thread Size; 148.701MM Thread Pitch Diameter Min; 148.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
最大螺纹中经直径
5.861 英寸 | 148.861 毫米
最小螺纹中经直径
5.854 英寸 | 148.701 毫米
外径
7.283 英寸 | 185 毫米
名义厚度
1.26 英寸 | 32 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新