SKF
SKF
KMT 36
SKF SKF
描述
SKF KMT 36
215MM Outside Diameter; 32MM Nominal Thickness; M180 X 3 Thread Size; 178.051MM Thread Pitch Diameter Min; 178.242MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
KMT 36
BDI部件号
1269198
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/KMT-36/p/1269198
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577655165
重量 / Kilogram
2.42
Product Group - BDI
S02250
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M180 X 3
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Precision | Three M10 Locking Pins
英寸 - 公制
Metric
详细描述
215MM Outside Diameter; 32MM Nominal Thickness; M180 X 3 Thread Size; 178.051MM Thread Pitch Diameter Min; 178.242MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
最大螺纹中经直径
7.017 英寸 | 178.242 毫米
名义厚度
1.26 英寸 | 32 毫米
最小螺纹中经直径
7.01 英寸 | 178.051 毫米
外径
8.465 英寸 | 215 毫米