SKF
SKF
KMTA 11
SKF SKF
描述
SKF KMTA 11 ; 轴承配件/螺母
75MM Outside Diameter; 24MM Nominal Thickness; M55 X 1.5 Thread Size; ISO Metric Thread
制造商部件号
SKF KMTA 11
BDI部件号
1421663
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/KMTA-11/p/1421663
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577655257
重量 / Kilogram
0.353
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M55 X 1.5
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Precision | Three M6 Locking Pins
英寸 - 公制
Metric
详细描述
75MM Outside Diameter; 24MM Nominal Thickness; M55 X 1.5 Thread Size; ISO Metric Thread
最小螺纹中经直径
0 英寸 | 0 毫米
最大螺纹中经直径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.953 英寸 | 75 毫米
名义厚度
0.945 英寸 | 24 毫米