SKF
SKF
KMTA 17
SKF SKF
描述
SKF KMTA 17
115MM Outside Diameter; 32MM Nominal Thickness; M85 X 2 Thread Size; 83.701MM Thread Pitch Diameter Min; 83.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
KMTA 17
BDI部件号
1421669
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/KMTA-17/p/1421669
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577655318
重量 / Kilogram
1.06
Product Group - BDI
S02250
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M85 X 2
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Precision | Three M10 Locking Pins
英寸 - 公制
Metric
详细描述
115MM Outside Diameter; 32MM Nominal Thickness; M85 X 2 Thread Size; 83.701MM Thread Pitch Diameter Min; 83.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
最大螺纹中经直径
3.301 英寸 | 83.851 毫米
名义厚度
1.26 英寸 | 32 毫米
最小螺纹中经直径
3.295 英寸 | 83.701 毫米
外径
4.528 英寸 | 115 毫米