SKF
SKF
KMTA 26
SKF SKF
描述
SKF KMTA 26
165MM Outside Diameter; 32MM Nominal Thickness; M130 X 3 Thread Size; ISO Metric Thread
制造商部件号
KMTA 26
BDI部件号
1269205
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/KMTA-26/p/1269205
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577655370
重量 / Kilogram
1.931
Product Group - BDI
S02250
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M130 X 3
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Precision | Three M10 Locking Pins
英寸 - 公制
Metric
详细描述
165MM Outside Diameter; 32MM Nominal Thickness; M130 X 3 Thread Size; ISO Metric Thread
最大螺纹中经直径
0 英寸 | 0 毫米
外径
6.496 英寸 | 165 毫米
最小螺纹中经直径
0 英寸 | 0 毫米
名义厚度
1.26 英寸 | 32 毫米