KMTA 28 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-KMTA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJnd01TOHhNREk1TnpVMk5USTRNak16TkM5SlRrUllXRmhNUTB0T1ZWUmZTMDFVUVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDhmYTgzYmVmZmJhNGYyMjBhY2E1MWViZTAwZTlkMGJhMWYyMGE1MTM4Zjg0Mjg1NmI5NWVhYTBhOGUwYjM5MTY
1269206 锁紧螺母 

SKF SKF

KMTA 28

描述

SKF KMTA 28

180MM Outside Diameter; 32MM Nominal Thickness; M140 X 3 Thread Size; ISO Metric Thread

制造商部件号

KMTA 28

BDI部件号
1269206

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577655387
重量 / Kilogram
2.307
Product Group - BDI
S02250
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M140 X 3
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Precision | Three M10 Locking Pins
英寸 - 公制
Metric
详细描述
180MM Outside Diameter; 32MM Nominal Thickness; M140 X 3 Thread Size; ISO Metric Thread
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
名义厚度
1.26 英寸 | 32 毫米
最大螺纹中经直径
0 英寸 | 0 毫米
最小螺纹中经直径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新