SKF
SKF
KMTA 7
SKF SKF
描述
SKF KMTA 7
53MM Outside Diameter; 20MM Nominal Thickness; M35 X 1.5 Thread Size; 34.026MM Thread Pitch Diameter Min; 34.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
KMTA 7
BDI部件号
1421659
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/KMTA-7/p/1421659
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577655219
重量 / Kilogram
0.174
Product Group - BDI
S02250
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M35 X 1.5
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Precision | Three M6 Locking Pins
英寸 - 公制
Metric
详细描述
53MM Outside Diameter; 20MM Nominal Thickness; M35 X 1.5 Thread Size; 34.026MM Thread Pitch Diameter Min; 34.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
外径
2.087 英寸 | 53 毫米
名义厚度
0.787 英寸 | 20 毫米
最大螺纹中经直径
1.345 英寸 | 34.151 毫米
最小螺纹中经直径
1.34 英寸 | 34.026 毫米