N 00 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJnd1lTOHhNREk1TXpRM05UUTNOVFE0Tmk5SlRrUllXRmhNUTB0T1ZWUmZUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Mzg0NTVkZWY3Yzg2YjUyYmM5ZmE0MzMwNTMwZmU4ZWIxOTVhZGE5NTc4YmJkZmU2YzMwOTE1MmZmY2U4Yjk5Zg
1304541 锁紧螺母 

SKF SKF

N 00

描述

SKF N 00

32 Threads per Inch; 3/4" Outside Diameter; 0.229" Nominal Thickness; 0.391-32 Thread Size; 0.371" Thread Pitch Diameter Min; 0.373" Thread Pitch Diameter Max; W-00 Lockwasher Part Number; UNS Thread

制造商部件号

N 00

BDI部件号
1304541

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316576666872
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
32
螺纹规格
0.391-32
锁紧垫圈/锁止板 件号
W-00
螺纹名称
UNS
英寸 - 公制
Inch
详细描述
32 Threads per Inch; 3/4" Outside Diameter; 0.229" Nominal Thickness; 0.391-32 Thread Size; 0.371" Thread Pitch Diameter Min; 0.373" Thread Pitch Diameter Max; W-00 Lockwasher Part Number; UNS Thread
外径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
最大螺纹中经直径
0.373 英寸 | 9.474 毫米
名义厚度
0.229 英寸 | 5.817 毫米
最小螺纹中经直径
0.371 英寸 | 9.423 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新