TIMKEN
TIMKEN
N 026
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN N 026
Locknut; 12 Threads per Inch; 6.13" Outside Diameter; 0.885" Nominal Thickness; 5.106-12 Thread Size; 5.052" Thread Pitch Diameter Min; 5.06" Thread Pitch Diameter Max; W-026 Lockwasher Part Number; UNS Thread
制造商部件号
N 026
BDI部件号
1367070
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/N-026/p/1367070
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796162006
重量 / Kilogram
1.451
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
12
螺纹规格
5.106-12
锁紧垫圈/锁止板 件号
W-026
螺纹名称
UNS
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
3.2
详细描述
Locknut; 12 Threads per Inch; 6.13" Outside Diameter; 0.885" Nominal Thickness; 5.106-12 Thread Size; 5.052" Thread Pitch Diameter Min; 5.06" Thread Pitch Diameter Max; W-026 Lockwasher Part Number; UNS Thread
名义厚度
0.885 英寸 | 22.479 毫米
外径
6.13 英寸 | 155.702 毫米
最小螺纹中经直径
5.052 英寸 | 128.321 毫米
最大螺纹中经直径
5.06 英寸 | 128.524 毫米