N-030 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJnd1lTOHhNREk1TXpRM05UUTNOVFE0Tmk5SlRrUllXRmhNUTB0T1ZWUmZUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Mzg0NTVkZWY3Yzg2YjUyYmM5ZmE0MzMwNTMwZmU4ZWIxOTVhZGE5NTc4YmJkZmU2YzMwOTE1MmZmY2U4Yjk5Zg
967641 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

N-030

描述

WHITTET-HIGGINS N-030

12 Threads per Inch; 7-1/8" Outside Diameter; 0.979" Nominal Thickness; 5.888-12 Thread Size; 5.834" Thread Pitch Diameter Min; 5.842" Thread Pitch Diameter Max; W-030 Lockwasher Part Number; UNS Thread

制造商部件号

N-030

BDI部件号
967641

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 2

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968573005
重量 / Kilogram
1.506
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
12
螺纹规格
5.888-12
锁紧垫圈/锁止板 件号
W-030
螺纹名称
UNS
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
N-030
重量/磅
3.3
详细描述
12 Threads per Inch; 7-1/8" Outside Diameter; 0.979" Nominal Thickness; 5.888-12 Thread Size; 5.834" Thread Pitch Diameter Min; 5.842" Thread Pitch Diameter Max; W-030 Lockwasher Part Number; UNS Thread
外径
7.125 英寸 | 180.975 毫米
名义厚度
0.979 英寸 | 24.867 毫米
最大螺纹中经直径
5.842 英寸 | 148.387 毫米
最小螺纹中经直径
5.834 英寸 | 148.184 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新