SKF
SKF
N 036
SKF SKF
描述
SKF N 036
8 Threads per Inch; 8-1/4" Outside Diameter; 1.104" Nominal Thickness; 7.066-8 Thread Size; 6.985" Thread Pitch Diameter Min; 6.994" Thread Pitch Diameter Max; W-036 Lockwasher Part Number; UNS Thread
制造商部件号
N 036
BDI部件号
1304549
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/N-036/p/1304549
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576666988
重量 / Kilogram
1.8
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
8
螺纹规格
7.066-8
锁紧垫圈/锁止板 件号
W-036
螺纹名称
UNS
英寸 - 公制
Inch
详细描述
8 Threads per Inch; 8-1/4" Outside Diameter; 1.104" Nominal Thickness; 7.066-8 Thread Size; 6.985" Thread Pitch Diameter Min; 6.994" Thread Pitch Diameter Max; W-036 Lockwasher Part Number; UNS Thread
最大螺纹中经直径
6.994 英寸 | 177.648 毫米
最小螺纹中经直径
6.985 英寸 | 177.419 毫米
外径
8.25 英寸 | 209.55 毫米
名义厚度
1.104 英寸 | 28.042 毫米