N 040 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMLCKNUT-N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnMU5DOHhNREkwTVRNMU1qQTNNekkwTmk5SlRrUlVTVTFNUTB0T1ZWUmZUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjU2NGQzZGYyMTcxOGYxMGU3MzViNmE3NmM4NWUwZjUyM2QzMmMyMTMzNGY1MzQ3YjZhMTI1MmI0NDVmOTIzNQ
1367079 锁紧螺母 

TIMKEN TIMKEN

N 040

描述

TIMKEN N 040

Locknut; 8 Threads per Inch; 9.443" Outside Diameter; 1.198" Nominal Thickness; 7.847-8 Thread Size; 7-49/64" Thread Pitch Diameter Min; 7.777" Thread Pitch Diameter Max; W-040 Lockwasher Part Number; UNS Thread

制造商部件号

N 040

BDI部件号
1367079

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796161795
重量 / Kilogram
3.746
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
8
螺纹规格
7.847-8
锁紧垫圈/锁止板 件号
W-040
螺纹名称
UNS
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
8.25
详细描述
Locknut; 8 Threads per Inch; 9.443" Outside Diameter; 1.198" Nominal Thickness; 7.847-8 Thread Size; 7-49/64" Thread Pitch Diameter Min; 7.777" Thread Pitch Diameter Max; W-040 Lockwasher Part Number; UNS Thread
名义厚度
1.198 英寸 | 30.429 毫米
最小螺纹中经直径
7.766 英寸 | 197.256 毫米
最大螺纹中经直径
7.777 英寸 | 197.536 毫米
外径
9.443 英寸 | 239.852 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新