N 044 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJnd1lTOHhNREk1TXpRM05UUTNOVFE0Tmk5SlRrUllXRmhNUTB0T1ZWUmZUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Mzg0NTVkZWY3Yzg2YjUyYmM5ZmE0MzMwNTMwZmU4ZWIxOTVhZGE5NTc4YmJkZmU2YzMwOTE1MmZmY2U4Yjk5Zg
1304552 锁紧螺母 

SKF SKF

N 044

描述

SKF N 044

8 Threads per Inch; 10-1/4" Outside Diameter; 1.26" Nominal Thickness; 8.628-8 Thread Size; 8.547" Thread Pitch Diameter Min; 8.559" Thread Pitch Diameter Max; W-044 Lockwasher Part Number; UNS Thread

制造商部件号

N 044

BDI部件号
1304552

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316576667022
重量 / Kilogram
3.627
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
8
螺纹规格
8.628-8
锁紧垫圈/锁止板 件号
W-044
螺纹名称
UNS
英寸 - 公制
Inch
详细描述
8 Threads per Inch; 10-1/4" Outside Diameter; 1.26" Nominal Thickness; 8.628-8 Thread Size; 8.547" Thread Pitch Diameter Min; 8.559" Thread Pitch Diameter Max; W-044 Lockwasher Part Number; UNS Thread
名义厚度
1.26 英寸 | 32.004 毫米
外径
10.25 英寸 | 260.35 毫米
最小螺纹中经直径
8.547 英寸 | 217.094 毫米
最大螺纹中经直径
8.559 英寸 | 217.399 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新