N 044 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMLCKNUT-N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnMU5DOHhNREkwTVRNMU1qQTNNekkwTmk5SlRrUlVTVTFNUTB0T1ZWUmZUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjU2NGQzZGYyMTcxOGYxMGU3MzViNmE3NmM4NWUwZjUyM2QzMmMyMTMzNGY1MzQ3YjZhMTI1MmI0NDVmOTIzNQ
1367080 锁紧螺母 

TIMKEN TIMKEN

N 044

描述

TIMKEN N 044

Locknut; 8 Threads per Inch; 10.255" Outside Diameter; 1.26" Nominal Thickness; 8.628-8 Thread Size; 8.535" Thread Pitch Diameter Min; 8-35/64" Thread Pitch Diameter Max; W-44 Lockwasher Part Number; UNS Thread

制造商部件号

N 044

BDI部件号
1367080

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796147041
重量 / Kilogram
4.536
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
8
螺纹规格
8.628-8
锁紧垫圈/锁止板 件号
W-44
螺纹名称
UNS
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
10.5
详细描述
Locknut; 8 Threads per Inch; 10.255" Outside Diameter; 1.26" Nominal Thickness; 8.628-8 Thread Size; 8.535" Thread Pitch Diameter Min; 8-35/64" Thread Pitch Diameter Max; W-44 Lockwasher Part Number; UNS Thread
外径
10.255 英寸 | 260.477 毫米
名义厚度
1.26 英寸 | 32 毫米
最小螺纹中经直径
8.535 英寸 | 216.789 毫米
最大螺纹中经直径
8.547 英寸 | 217.094 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新