TIMKEN
TIMKEN
N 048
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN N 048
Locknut; 6 Threads per Inch; 11.443" Outside Diameter; 1.354" Nominal Thickness; 9.442-6 Thread Size; 9.321" Thread Pitch Diameter Min; 9.334" Thread Pitch Diameter Max; P-048 Lockwasher Part Number; UNS Thread
制造商部件号
N 048
BDI部件号
1367081
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/N-048/p/1367081
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796034389
重量 / Kilogram
11.74
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
6
螺纹规格
9.442-6
锁紧垫圈/锁止板 件号
P-048
螺纹名称
UNS
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
25.82
详细描述
Locknut; 6 Threads per Inch; 11.443" Outside Diameter; 1.354" Nominal Thickness; 9.442-6 Thread Size; 9.321" Thread Pitch Diameter Min; 9.334" Thread Pitch Diameter Max; P-048 Lockwasher Part Number; UNS Thread
外径
11.443 英寸 | 290.652 毫米
最小螺纹中经直径
9.321 英寸 | 236.753 毫米
名义厚度
1.354 英寸 | 34.392 毫米
最大螺纹中经直径
9.334 英寸 | 237.084 毫米