WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
N-048
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS N-048
6 Threads per Inch; 11-7/16" Outside Diameter; 1.354" Nominal Thickness; 9.442-6 Thread Size; 9.334" Thread Pitch Diameter Min; PP-48 Lockwasher Part Number; UNS Thread
制造商部件号
N-048
BDI部件号
967648
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/N-048/p/967648
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968574804
重量 / Kilogram
5.36
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
6
螺纹规格
9.442-6
锁紧垫圈/锁止板 件号
PP-48
螺纹名称
UNS
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
N-048
重量/磅
11.8
详细描述
6 Threads per Inch; 11-7/16" Outside Diameter; 1.354" Nominal Thickness; 9.442-6 Thread Size; 9.334" Thread Pitch Diameter Min; PP-48 Lockwasher Part Number; UNS Thread
最小螺纹中经直径
9.334 英寸 | 237.084 毫米
外径
11.438 英寸 | 290.525 毫米
最大螺纹中经直径
0 英寸 | 0 毫米
名义厚度
1.354 英寸 | 34.392 毫米