TIMKEN
TIMKEN
N 052
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN N 052
Locknut; 6 Threads per Inch; 12.193" Outside Diameter; 1.416" Nominal Thickness; 10.192-6 Thread Size; 10.07" Thread Pitch Diameter Min; 10.084" Thread Pitch Diameter Max; P-052 Lockwasher Part Number; UNS Thread
制造商部件号
N 052
BDI部件号
1367083
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/N-052/p/1367083
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796034396
重量 / Kilogram
11.5
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
6
螺纹规格
10.192-6
锁紧垫圈/锁止板 件号
P-052
螺纹名称
UNS
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
25.3
详细描述
Locknut; 6 Threads per Inch; 12.193" Outside Diameter; 1.416" Nominal Thickness; 10.192-6 Thread Size; 10.07" Thread Pitch Diameter Min; 10.084" Thread Pitch Diameter Max; P-052 Lockwasher Part Number; UNS Thread
最小螺纹中经直径
10.07 英寸 | 255.778 毫米
外径
12.193 英寸 | 309.702 毫米
名义厚度
1.416 英寸 | 35.966 毫米
最大螺纹中经直径
10.084 英寸 | 256.134 毫米