TIMKEN
TIMKEN
N 056
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN N 056
Locknut; 6 Threads per Inch; 13.005" Outside Diameter; 1.51" Nominal Thickness; 11.004-6 Thread Size; 10.883" Thread Pitch Diameter Min; 10.896" Thread Pitch Diameter Max; P-056 Lockwasher Part Number; UNS Thread
制造商部件号
N 056
BDI部件号
1367084
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/N-056/p/1367084
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796034402
重量 / Kilogram
7.212
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
6
螺纹规格
11.004-6
锁紧垫圈/锁止板 件号
P-056
螺纹名称
UNS
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
15.9
详细描述
Locknut; 6 Threads per Inch; 13.005" Outside Diameter; 1.51" Nominal Thickness; 11.004-6 Thread Size; 10.883" Thread Pitch Diameter Min; 10.896" Thread Pitch Diameter Max; P-056 Lockwasher Part Number; UNS Thread
外径
13.005 英寸 | 330.327 毫米
最小螺纹中经直径
10.883 英寸 | 276.428 毫米
名义厚度
1.51 英寸 | 38.354 毫米
最大螺纹中经直径
10.896 英寸 | 276.758 毫米