N-060 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJnd1lTOHhNREk1TXpRM05UUTNOVFE0Tmk5SlRrUllXRmhNUTB0T1ZWUmZUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Mzg0NTVkZWY3Yzg2YjUyYmM5ZmE0MzMwNTMwZmU4ZWIxOTVhZGE5NTc4YmJkZmU2YzMwOTE1MmZmY2U4Yjk5Zg
967651 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

N-060

描述

WHITTET-HIGGINS N-060

6 Threads per Inch; 14-3/16" Outside Diameter; 1.573" Nominal Thickness; 11.785-6 Thread Size; 11.677" Thread Pitch Diameter Min; PP-60 Lockwasher Part Number; UNS Thread

制造商部件号

N-060

BDI部件号
967651

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968576006
重量 / Kilogram
9.426
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
6
螺纹规格
11.785-6
锁紧垫圈/锁止板 件号
PP-60
螺纹名称
UNS
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
N-060
重量/磅
20.46
详细描述
6 Threads per Inch; 14-3/16" Outside Diameter; 1.573" Nominal Thickness; 11.785-6 Thread Size; 11.677" Thread Pitch Diameter Min; PP-60 Lockwasher Part Number; UNS Thread
最小螺纹中经直径
11.677 英寸 | 296.596 毫米
名义厚度
1.573 英寸 | 39.954 毫米
最大螺纹中经直径
0 英寸 | 0 毫米
外径
14.188 英寸 | 360.375 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新