N 064 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJnd1lTOHhNREk1TXpRM05UUTNOVFE0Tmk5SlRrUllXRmhNUTB0T1ZWUmZUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Mzg0NTVkZWY3Yzg2YjUyYmM5ZmE0MzMwNTMwZmU4ZWIxOTVhZGE5NTc4YmJkZmU2YzMwOTE1MmZmY2U4Yjk5Zg
1304557 锁紧螺母 

SKF SKF

N 064

描述

SKF N 064

6 Threads per Inch; 15" Outside Diameter; 1.666" Nominal Thickness; 12.562-6 Thread Size; 12.454" Thread Pitch Diameter Min; PL-64 Lockwasher Part Number; UNS Thread

制造商部件号

N 064

BDI部件号
1304557

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316576667091
重量 / Kilogram
10.533
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
6
螺纹规格
12.562-6
锁紧垫圈/锁止板 件号
PL-64
螺纹名称
UNS
其它特点
Locking Plate | 3/8-16 X 3/4 Hexagon Head Cap Screw
英寸 - 公制
Inch
详细描述
6 Threads per Inch; 15" Outside Diameter; 1.666" Nominal Thickness; 12.562-6 Thread Size; 12.454" Thread Pitch Diameter Min; PL-64 Lockwasher Part Number; UNS Thread
最大螺纹中经直径
0 英寸 | 0 毫米
外径
15 英寸 | 381 毫米
名义厚度
1.666 英寸 | 42.316 毫米
最小螺纹中经直径
12.454 英寸 | 316.332 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新