TIMKEN
TIMKEN
N 064
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN N 064
Locknut; 6 Threads per Inch; 15.005" Outside Diameter; 1-21/32" Nominal Thickness; 12.562-6 Thread Size; 12.44" Thread Pitch Diameter Min; 12.454" Thread Pitch Diameter Max; P-064 Lockwasher Part Number; UNS Thread
制造商部件号
N 064
BDI部件号
1367087
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/N-064/p/1367087
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796034426
重量 / Kilogram
9.979
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
6
螺纹规格
12.562-6
锁紧垫圈/锁止板 件号
P-064
螺纹名称
UNS
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
22
详细描述
Locknut; 6 Threads per Inch; 15.005" Outside Diameter; 1-21/32" Nominal Thickness; 12.562-6 Thread Size; 12.44" Thread Pitch Diameter Min; 12.454" Thread Pitch Diameter Max; P-064 Lockwasher Part Number; UNS Thread
名义厚度
1.656 英寸 | 42.062 毫米
最小螺纹中经直径
12.44 英寸 | 315.976 毫米
最大螺纹中经直径
12.454 英寸 | 316.332 毫米
外径
15.005 英寸 | 381.127 毫米