WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
N-068
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS N-068
5 Threads per Inch; 15-3/4" Outside Diameter; 1.791" Nominal Thickness; 13.339-5 Thread Size; 13.203" Thread Pitch Diameter Min; PP-68 Lockwasher Part Number; ACME Thread
制造商部件号
N-068
BDI部件号
967653
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/N-068/p/967653
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968576808
重量 / Kilogram
12.084
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
5
螺纹规格
13.339-5
锁紧垫圈/锁止板 件号
PP-68
螺纹名称
ACME
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
N-068
重量/磅
26.44
详细描述
5 Threads per Inch; 15-3/4" Outside Diameter; 1.791" Nominal Thickness; 13.339-5 Thread Size; 13.203" Thread Pitch Diameter Min; PP-68 Lockwasher Part Number; ACME Thread
最大螺纹中经直径
0 英寸 | 0 毫米
最小螺纹中经直径
13.203 英寸 | 335.356 毫米
外径
15.75 英寸 | 400.05 毫米
名义厚度
1.791 英寸 | 45.491 毫米