N 088 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-N1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJoa05pOHhNREkwTVRNMU16YzBORFF4TkM5SlRrUllXRmhNUTB0T1ZWUmZUakZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDkxYTI4OTU0NDAxZDMxZDllMzUwZDRiOTZiOGI3OWU1NDk3M2M4OWIyNzY5ZWU3YzM5N2NlZWI5OWM5ZDViMGQ
1367095 锁紧螺母 

TIMKEN TIMKEN

N 088

描述

TIMKEN N 088

Locknut; 5 Threads per Inch; 20.505" Outside Diameter; 2-3/8" Nominal Thickness; 17.319-5 Thread Size; 17.167" Thread Pitch Diameter Min; 17.183" Thread Pitch Diameter Max; P-088 Lockwasher Part Number; UNS Thread

制造商部件号

N 088

BDI部件号
1367095

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796034488
重量 / Kilogram
28.576
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
5
螺纹规格
17.319-5
锁紧垫圈/锁止板 件号
P-088
螺纹名称
UNS
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
详细描述
Locknut; 5 Threads per Inch; 20.505" Outside Diameter; 2-3/8" Nominal Thickness; 17.319-5 Thread Size; 17.167" Thread Pitch Diameter Min; 17.183" Thread Pitch Diameter Max; P-088 Lockwasher Part Number; UNS Thread
最大螺纹中经直径
17.183 英寸 | 436.448 毫米
最小螺纹中经直径
17.167 英寸 | 436.042 毫米
外径
20.505 英寸 | 520.827 毫米
名义厚度
2.375 英寸 | 60.325 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新