N 092 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-N1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJoa05pOHhNREkwTVRNMU16YzBORFF4TkM5SlRrUllXRmhNUTB0T1ZWUmZUakZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDkxYTI4OTU0NDAxZDMxZDllMzUwZDRiOTZiOGI3OWU1NDk3M2M4OWIyNzY5ZWU3YzM5N2NlZWI5OWM5ZDViMGQ
1367097 锁紧螺母 

TIMKEN TIMKEN

N 092

描述

TIMKEN N 092

Locknut; 5 Threads per Inch; 21.255" Outside Diameter; 2.38" Nominal Thickness; 18.107-5 Thread Size; 17.955" Thread Pitch Diameter Min; 17.971" Thread Pitch Diameter Max; P-092 Lockwasher Part Number; UNS Thread

制造商部件号

N 092

BDI部件号
1367097

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796034495
重量 / Kilogram
25.401
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
5
螺纹规格
18.107-5
锁紧垫圈/锁止板 件号
P-092
螺纹名称
UNS
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
566
详细描述
Locknut; 5 Threads per Inch; 21.255" Outside Diameter; 2.38" Nominal Thickness; 18.107-5 Thread Size; 17.955" Thread Pitch Diameter Min; 17.971" Thread Pitch Diameter Max; P-092 Lockwasher Part Number; UNS Thread
外径
21.255 英寸 | 539.877 毫米
最大螺纹中经直径
17.971 英寸 | 456.463 毫米
名义厚度
2.38 英寸 | 60.452 毫米
最小螺纹中经直径
17.955 英寸 | 456.057 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新