N-12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREMLOCNUT-17199404-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJnNE1DODVNREl6TXpJeE5EUXdNamcyTG1wd1p3fDU1YzJlOWZkM2E1NjcxN2Y4NDc0MjRlZTc0M2IyOGE3MTc5ODdkMWU1ZDljNTlkOWFlNmU5ZGRmMWNiYzg0MGM
17199404 锁紧螺母 

ROD ENDS MECHANICAL ROD ENDS MECHANICAL

N-12

描述

ROD ENDS MECHANICAL N-12

18 Threads per Inch; 3-5/32" Outside Diameter; 0.541" Nominal Thickness; 2.36-18 Thread Size; 2.324" Thread Pitch Diameter Min; 2.329" Thread Pitch Diameter Max; W-12 Lockwasher Part Number; UNS Thread

制造商部件号

N-12

BDI部件号
17199404

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 100

分类
品牌
制造商名称
ROD ENDS MECHANICAL
最低订购量
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
18
螺纹规格
2.36-18
锁紧垫圈/锁止板 件号
W-12
螺纹名称
UNS
其它特点
Low Carbon Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
0.441
详细描述
18 Threads per Inch; 3-5/32" Outside Diameter; 0.541" Nominal Thickness; 2.36-18 Thread Size; 2.324" Thread Pitch Diameter Min; 2.329" Thread Pitch Diameter Max; W-12 Lockwasher Part Number; UNS Thread
外径
3.156 英寸 | 80.162 毫米
最大螺纹中经直径
2.329 英寸 | 59.157 毫米
名义厚度
0.541 英寸 | 13.741 毫米
最小螺纹中经直径
2.324 英寸 | 59.03 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新