N 32 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJnd1lTOHhNREk1TXpRM05UUTNOVFE0Tmk5SlRrUllXRmhNUTB0T1ZWUmZUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Mzg0NTVkZWY3Yzg2YjUyYmM5ZmE0MzMwNTMwZmU4ZWIxOTVhZGE5NTc4YmJkZmU2YzMwOTE1MmZmY2U4Yjk5Zg
1266317 锁紧螺母 

SKF SKF

N 32

描述

SKF N 32

Locknut; 8 Threads per Inch; 7-1/2" Outside Diameter; 1.041" Nominal Thickness; 6.284-8 Thread Size; 6-13/64" Thread Pitch Diameter Min; 6.212" Thread Pitch Diameter Max; W-032 Lockwasher Part Number; UNS Thread

制造商部件号

N 32

BDI部件号
1266317

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316576666797
重量 / Kilogram
2.39
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
8
螺纹规格
6.284-8
锁紧垫圈/锁止板 件号
W-032
螺纹名称
UNS
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Lock
重量/磅
3.31
详细描述
Locknut; 8 Threads per Inch; 7-1/2" Outside Diameter; 1.041" Nominal Thickness; 6.284-8 Thread Size; 6-13/64" Thread Pitch Diameter Min; 6.212" Thread Pitch Diameter Max; W-032 Lockwasher Part Number; UNS Thread
外径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
名义厚度
1.041 英寸 | 26.441 毫米
最小螺纹中经直径
6.203 英寸 | 157.556 毫米
最大螺纹中经直径
6.212 英寸 | 157.785 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新