SKF
SKF
N 500
SKF SKF
描述
SKF N 500 ; 紧固件/锁紧螺母
5 Threads per Inch; 22.818" Outside Diameter; 2-45/64" Nominal Thickness; 19.682-5 Thread Size; 0" Thread Pitch Diameter Min; PL-500 Lockwasher Part Number; ACME Thread
制造商部件号
SKF N 500
BDI部件号
1304647
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/N-500/p/1304647
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570495690
重量 / Kilogram
43.362
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
5
螺纹规格
19.682-5
锁紧垫圈/锁止板 件号
PL-500
螺纹名称
ACME
其它特点
Locking Plate | 5/8-11 X 1-1/4 Hexagon Head Cap Screw
英寸 - 公制
Inch
详细描述
5 Threads per Inch; 22.818" Outside Diameter; 2-45/64" Nominal Thickness; 19.682-5 Thread Size; 0" Thread Pitch Diameter Min; PL-500 Lockwasher Part Number; ACME Thread
外径
22.818 英寸 | 579.577 毫米
最大螺纹中经直径
0 英寸 | 0 毫米
名义厚度
2.703 英寸 | 68.656 毫米
最小螺纹中经直径
0 英寸 | 0 毫米