TIMKEN
TIMKEN
N 710
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN N 710
Locknut; 3 Threads per Inch; 32.693" Outside Diameter; 3-9/16" Nominal Thickness; 27.961-3 Thread Size; 27.72" Thread Pitch Diameter Min; 27.747" Thread Pitch Diameter Max; P-710 Lockwasher Part Number; UNS Thread
制造商部件号
N 710
BDI部件号
24627053
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/N-710/p/24627053
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992157522
重量 / Kilogram
90.718
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
3
螺纹规格
27.961-3
锁紧垫圈/锁止板 件号
P-710
螺纹名称
UNS
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
详细描述
Locknut; 3 Threads per Inch; 32.693" Outside Diameter; 3-9/16" Nominal Thickness; 27.961-3 Thread Size; 27.72" Thread Pitch Diameter Min; 27.747" Thread Pitch Diameter Max; P-710 Lockwasher Part Number; UNS Thread
最小螺纹中经直径
27.72 英寸 | 704.088 毫米
最大螺纹中经直径
27.747 英寸 | 704.774 毫米
外径
32.693 英寸 | 830.402 毫米
名义厚度
3.563 英寸 | 90.5 毫米