N07 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNLCKNUT-N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJobVl5OHhNRFF5TVRVMU9EY3dOakl3Tmk5SlRrUk9WRTVNUTB0T1ZWUmZUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Yjk2YzlkZjY0ODI2MDc1MzVkOTJhMmQ0MzMwNjY1MDg5NGJhMzRhMDQwMGVjYTAzNTQzOTJmZTcxM2FkYjVjOA
1224163 锁紧螺母 

NTN NTN

N07

描述

NTN N07

Locknut; 18 Threads per Inch; 2-1/16" Outside Diameter; 0.448" Nominal Thickness; 1.376-18 Thread Size; 1.34" Thread Pitch Diameter Min; 1-11/32" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread

制造商部件号

N07

BDI部件号
1224163

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359149142
重量 / Kilogram
0.095
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
18
螺纹规格
1.376-18
锁紧垫圈/锁止板 件号
W-07
螺纹名称
UNS
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
0.22
详细描述
Locknut; 18 Threads per Inch; 2-1/16" Outside Diameter; 0.448" Nominal Thickness; 1.376-18 Thread Size; 1.34" Thread Pitch Diameter Min; 1-11/32" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
最大螺纹中经直径
1.344 英寸 | 34.138 毫米
最小螺纹中经直径
1.34 英寸 | 34.036 毫米
名义厚度
0.448 英寸 | 11.379 毫米
外径
2.063 英寸 | 52.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新