NTN
NTN
N072
NTN NTN
描述
NTN N072
Locknut; 5 Threads per Inch; 16-1/2" Outside Diameter; 1.791" Nominal Thickness; 14.15-5 Thread Size; 14.034" Thread Pitch Diameter Min; ACME Thread
制造商部件号
N072
BDI部件号
17148719
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/N072/p/17148719
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0692314609132
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
5
螺纹规格
14.15-5
锁紧垫圈/锁止板 件号
PP-72
螺纹名称
ACME
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
详细描述
Locknut; 5 Threads per Inch; 16-1/2" Outside Diameter; 1.791" Nominal Thickness; 14.15-5 Thread Size; 14.034" Thread Pitch Diameter Min; ACME Thread
最小螺纹中经直径
14.034 英寸 | 356.464 毫米
名义厚度
1.791 英寸 | 45.491 毫米
外径
16.5 英寸 | 419.1 毫米