N11 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJnd1lTOHhNREk1TXpRM05UUTNOVFE0Tmk5SlRrUllXRmhNUTB0T1ZWUmZUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Mzg0NTVkZWY3Yzg2YjUyYmM5ZmE0MzMwNTMwZmU4ZWIxOTVhZGE5NTc4YmJkZmU2YzMwOTE1MmZmY2U4Yjk5Zg
1224201 锁紧螺母 

NTN NTN

N11

描述

NTN N11

18 Threads per Inch; 2-31/32" Outside Diameter; 0.51" Nominal Thickness; 2.157-18 Thread Size; 2.121" Thread Pitch Diameter Min; 2.126" Thread Pitch Diameter Max; W-11 Lockwasher Part Number; UNS Thread

制造商部件号

N11

BDI部件号
1224201

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359149777
重量 / Kilogram
0.18
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
18
螺纹规格
2.157-18
锁紧垫圈/锁止板 件号
W-11
螺纹名称
UNS
其它特点
Low Carbon Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
0.375
详细描述
18 Threads per Inch; 2-31/32" Outside Diameter; 0.51" Nominal Thickness; 2.157-18 Thread Size; 2.121" Thread Pitch Diameter Min; 2.126" Thread Pitch Diameter Max; W-11 Lockwasher Part Number; UNS Thread
名义厚度
0.51 英寸 | 12.954 毫米
外径
2.969 英寸 | 75.413 毫米
最小螺纹中经直径
2.121 英寸 | 53.873 毫米
最大螺纹中经直径
2.126 英寸 | 54 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新