TIMKEN
TIMKEN
N12
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN N12
Locknut; 18 Threads per Inch; 3.161" Outside Diameter; 0.541" Nominal Thickness; 2.36-18 Thread Size; 2.319" Thread Pitch Diameter Min; 2.323" Thread Pitch Diameter Max; W-12 Lockwasher Part Number; UNS Thread
制造商部件号
N12
BDI部件号
773832
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/N12/p/773832
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450307215
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M06288
每英寸螺纹数
18
螺纹规格
2.36-18
锁紧垫圈/锁止板 件号
W-12
螺纹名称
UNS
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
0.47
详细描述
Locknut; 18 Threads per Inch; 3.161" Outside Diameter; 0.541" Nominal Thickness; 2.36-18 Thread Size; 2.319" Thread Pitch Diameter Min; 2.323" Thread Pitch Diameter Max; W-12 Lockwasher Part Number; UNS Thread
最大螺纹中经直径
2.323 英寸 | 59.004 毫米
名义厚度
0.541 英寸 | 13.741 毫米
外径
3.161 英寸 | 80.289 毫米
最小螺纹中经直径
2.319 英寸 | 58.903 毫米