NE-22 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJnd1lTOHhNREk1TXpRM05UUTNOVFE0Tmk5SlRrUllXRmhNUTB0T1ZWUmZUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Mzg0NTVkZWY3Yzg2YjUyYmM5ZmE0MzMwNTMwZmU4ZWIxOTVhZGE5NTc4YmJkZmU2YzMwOTE1MmZmY2U4Yjk5Zg
967501 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

NE-22

描述

WHITTET-HIGGINS NE-22

11 Threads per Inch; 5-23/32" Outside Diameter; 0.791" Nominal Thickness; 4.33-11 Thread Size; 4.271" Thread Pitch Diameter Min; 4.28" Thread Pitch Diameter Max; W-22 Lockwasher Part Number; SAE Thread

制造商部件号

NE-22

BDI部件号
967501

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968512202
重量 / Kilogram
1.016
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
11
螺纹规格
4.33-11
锁紧垫圈/锁止板 件号
W-22
螺纹名称
SAE
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
NE-22
详细描述
11 Threads per Inch; 5-23/32" Outside Diameter; 0.791" Nominal Thickness; 4.33-11 Thread Size; 4.271" Thread Pitch Diameter Min; 4.28" Thread Pitch Diameter Max; W-22 Lockwasher Part Number; SAE Thread
名义厚度
0.791 英寸 | 20.091 毫米
最大螺纹中经直径
4.28 英寸 | 108.712 毫米
最小螺纹中经直径
4.271 英寸 | 108.483 毫米
外径
5.719 英寸 | 145.263 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新