WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
NE-32
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS NE-32
11 Threads per Inch; 8-1/16" Outside Diameter; 1.041" Nominal Thickness; 6.3-11 Thread Size; 6.241" Thread Pitch Diameter Min; 6-1/4" Thread Pitch Diameter Max; W-32 Lockwasher Part Number; SAE Thread
制造商部件号
NE-32
BDI部件号
967506
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/NE-32/p/967506
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968513209
重量 / Kilogram
2.386
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
11
螺纹规格
6.3-11
锁紧垫圈/锁止板 件号
W-32
螺纹名称
SAE
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
NE-32
重量/磅
5.26
详细描述
11 Threads per Inch; 8-1/16" Outside Diameter; 1.041" Nominal Thickness; 6.3-11 Thread Size; 6.241" Thread Pitch Diameter Min; 6-1/4" Thread Pitch Diameter Max; W-32 Lockwasher Part Number; SAE Thread
最小螺纹中经直径
6.241 英寸 | 158.521 毫米
最大螺纹中经直径
6.25 英寸 | 158.75 毫米
外径
8.063 英寸 | 204.8 毫米
名义厚度
1.041 英寸 | 26.441 毫米