WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
NE-34
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS NE-34
11 Threads per Inch; 8-21/32" Outside Diameter; 1.073" Nominal Thickness; 6.69-11 Thread Size; 6.631" Thread Pitch Diameter Min; 6.64" Thread Pitch Diameter Max; W-34 Lockwasher Part Number; SAE Thread
制造商部件号
NE-34
BDI部件号
967507
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/NE-34/p/967507
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968513407
重量 / Kilogram
3.003
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
11
螺纹规格
6.69-11
锁紧垫圈/锁止板 件号
W-34
螺纹名称
SAE
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
NE-34
重量/磅
6.58
详细描述
11 Threads per Inch; 8-21/32" Outside Diameter; 1.073" Nominal Thickness; 6.69-11 Thread Size; 6.631" Thread Pitch Diameter Min; 6.64" Thread Pitch Diameter Max; W-34 Lockwasher Part Number; SAE Thread
最大螺纹中经直径
6.64 英寸 | 168.656 毫米
名义厚度
1.073 英寸 | 27.254 毫米
外径
8.656 英寸 | 219.862 毫米
最小螺纹中经直径
6.631 英寸 | 168.427 毫米