WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
NE-36
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS NE-36
11 Threads per Inch; 9-1/16" Outside Diameter; 1.104" Nominal Thickness; 7.082-11 Thread Size; 7.023" Thread Pitch Diameter Min; 7.032" Thread Pitch Diameter Max; W-36 Lockwasher Part Number; SAE Thread
制造商部件号
NE-36
BDI部件号
967508
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/NE-36/p/967508
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968513605
重量 / Kilogram
3.239
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
11
螺纹规格
7.082-11
锁紧垫圈/锁止板 件号
W-36
螺纹名称
SAE
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
NE-36
重量/磅
7
详细描述
11 Threads per Inch; 9-1/16" Outside Diameter; 1.104" Nominal Thickness; 7.082-11 Thread Size; 7.023" Thread Pitch Diameter Min; 7.032" Thread Pitch Diameter Max; W-36 Lockwasher Part Number; SAE Thread
外径
9.063 英寸 | 230.2 毫米
最小螺纹中经直径
7.023 英寸 | 178.384 毫米
名义厚度
1.104 英寸 | 28.042 毫米
最大螺纹中经直径
7.032 英寸 | 178.613 毫米