WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
NE-40
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS NE-40
11 Threads per Inch; 9-27/32" Outside Diameter; 1.198" Nominal Thickness; 7.863-11 Thread Size; 7.804" Thread Pitch Diameter Min; 7-13/16" Thread Pitch Diameter Max; W-40 Lockwasher Part Number; SAE Thread
制造商部件号
NE-40
BDI部件号
967510
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/NE-40/p/967510
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968514008
重量 / Kilogram
3.865
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
11
螺纹规格
7.863-11
锁紧垫圈/锁止板 件号
W-40
螺纹名称
SAE
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
NE-40
重量/磅
8.52
详细描述
11 Threads per Inch; 9-27/32" Outside Diameter; 1.198" Nominal Thickness; 7.863-11 Thread Size; 7.804" Thread Pitch Diameter Min; 7-13/16" Thread Pitch Diameter Max; W-40 Lockwasher Part Number; SAE Thread
外径
9.844 英寸 | 250.038 毫米
最小螺纹中经直径
7.804 英寸 | 198.222 毫米
名义厚度
1.198 英寸 | 30.429 毫米
最大螺纹中经直径
7.813 英寸 | 198.45 毫米