NI-02 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJnd1lTOHhNREk1TXpRM05UUTNOVFE0Tmk5SlRrUllXRmhNUTB0T1ZWUmZUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Mzg0NTVkZWY3Yzg2YjUyYmM5ZmE0MzMwNTMwZmU4ZWIxOTVhZGE5NTc4YmJkZmU2YzMwOTE1MmZmY2U4Yjk5Zg
967536 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

NI-02

描述

WHITTET-HIGGINS NI-02

16 Threads per Inch; 1-5/8" Outside Diameter; 0.385" Nominal Thickness; 0.875-16 Thread Size; 0.834" Thread Pitch Diameter Min; 0.838" Thread Pitch Diameter Max; WI-02 Lockwasher Part Number; 16UN Thread

制造商部件号

NI-02

BDI部件号
967536

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968530206
重量 / Kilogram
0.064
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
16
螺纹规格
0.875-16
锁紧垫圈/锁止板 件号
WI-02
螺纹名称
16UN
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
NI-02
重量/磅
0.14
详细描述
16 Threads per Inch; 1-5/8" Outside Diameter; 0.385" Nominal Thickness; 0.875-16 Thread Size; 0.834" Thread Pitch Diameter Min; 0.838" Thread Pitch Diameter Max; WI-02 Lockwasher Part Number; 16UN Thread
最大螺纹中经直径
0.838 英寸 | 21.285 毫米
外径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
名义厚度
0.385 英寸 | 9.779 毫米
最小螺纹中经直径
0.834 英寸 | 21.184 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新