WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
NI-03
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS NI-03
16 Threads per Inch; 1-3/4" Outside Diameter; 0.385" Nominal Thickness; 1-16 Thread Size; 0.959" Thread Pitch Diameter Min; 0.963" Thread Pitch Diameter Max; WI-03 Lockwasher Part Number; 16UN Thread
制造商部件号
NI-03
BDI部件号
967537
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/NI-03/p/967537
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968530305
重量 / Kilogram
0.064
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
16
螺纹规格
1-16
锁紧垫圈/锁止板 件号
WI-03
螺纹名称
16UN
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
NI-03
重量/磅
0.14
详细描述
16 Threads per Inch; 1-3/4" Outside Diameter; 0.385" Nominal Thickness; 1-16 Thread Size; 0.959" Thread Pitch Diameter Min; 0.963" Thread Pitch Diameter Max; WI-03 Lockwasher Part Number; 16UN Thread
外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
名义厚度
0.385 英寸 | 9.779 毫米
最小螺纹中经直径
0.959 英寸 | 24.359 毫米
最大螺纹中经直径
0.963 英寸 | 24.46 毫米