NI-05 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJnd1lTOHhNREk1TXpRM05UUTNOVFE0Tmk5SlRrUllXRmhNUTB0T1ZWUmZUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Mzg0NTVkZWY3Yzg2YjUyYmM5ZmE0MzMwNTMwZmU4ZWIxOTVhZGE5NTc4YmJkZmU2YzMwOTE1MmZmY2U4Yjk5Zg
967539 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

NI-05

描述

WHITTET-HIGGINS NI-05

16 Threads per Inch; 2" Outside Diameter; 0.51" Nominal Thickness; 1.25-16 Thread Size; 1.209" Thread Pitch Diameter Min; 1.213" Thread Pitch Diameter Max; WI-05 Lockwasher Part Number; 16UN Thread

制造商部件号

NI-05

BDI部件号
967539

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968530503
重量 / Kilogram
0.109
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
16
螺纹规格
1.25-16
锁紧垫圈/锁止板 件号
WI-05
螺纹名称
16UN
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
NI-05
重量/磅
0.24
详细描述
16 Threads per Inch; 2" Outside Diameter; 0.51" Nominal Thickness; 1.25-16 Thread Size; 1.209" Thread Pitch Diameter Min; 1.213" Thread Pitch Diameter Max; WI-05 Lockwasher Part Number; 16UN Thread
外径
2 英寸 | 50.8 毫米
最大螺纹中经直径
1.213 英寸 | 30.81 毫米
名义厚度
0.51 英寸 | 12.954 毫米
最小螺纹中经直径
1.209 英寸 | 30.709 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新